| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4040229766 Herst.-Nr.: POK-BASIC/XL/70 EAN/GTIN: 5450208016887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kat. III - Typ 5 + 6, Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, eingenähter Gummizug im Rückenbereich, außenliegende Nähte, antistatische Ausrüstung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Material: | SMS-Material aus Polypropylen | Norm: | EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 1149-5/EN 1073-2/Typ 5 + 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, asatex arbeitsanzug, Chemikalienschutzanzug, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |