Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 20 CHF5 Gr.3XL weiß PSA III PROSHIELD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040229768
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     POK-BASIC/XXXL/70
EAN/GTIN:
     5450208016900
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kat. III - Typ 5 + 6, Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, eingenähter Gummizug im Rückenbereich, außenliegende Nähte, antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Material:
SMS-Material aus Polypropylen
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 1149-5/EN 1073-2/Typ 5 + 6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,92*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,39*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 369,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.