| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040236042 Herst.-Nr.: MKHE03/45 EAN/GTIN: 4029201166830 |
| |
|
| | |
| Vordere Kante mit 7 Knöpfen zu schließen, aufgesetzte Brusttasche links mit Patte, Manschette mit Knopf. EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008 in Kobination mit EN 1149-3:2004. Material: 99 % Polyester, 1 % sonstige Faser (Antistatik), Flächengewicht: ca. 290 g/m²
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Farbe: | grau | Material: | 99% Polyester, 1% sonstige Faser (Antistatik) | Norm: | EN 13034/EN ISO 13688/EN 1149-5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,13* | € 52,54* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,76* | € 71,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|