Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Hemd MKHE03 Gr.43 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236043
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MKHE03/43
EAN/GTIN:
     4029201166823
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhemd
Säureschutzhemd
Vordere Kante mit 7 Knöpfen zu schließen, aufgesetzte Brusttasche links mit Patte, Manschette mit Knopf. EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008 in Kobination mit EN 1149-3:2004. Material: 99 % Polyester, 1 % sonstige Faser (Antistatik), Flächengewicht: ca. 290 g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
grau
Material:
99% Polyester, 1% sonstige Faser (Antistatik)
Norm:
EN 13034/EN ISO 13688/EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Chemikalienschutzhemden, Hemden, Herrenhemd, Herren-Hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.