Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke HJA00 Gr.110 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236058
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HJA00/110
EAN/GTIN:
     4029201165710
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke 110
Jacke, Raglanärmel, Strickeinsätze, verdeckte Druckknopfleiste, zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, eine Ärmeltasche links mit Patte, eine Innentasche links, Umlegekragen. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle – ca. 250 g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
weiß
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke weiß, asatex arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,75*
€ 56,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,25*
€ 56,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.