Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Overall XAKO130 Gr.S blau/grau 320g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236297
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     XAKO130/S
EAN/GTIN:
     4029201166151
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Mit Passenabtrennung in grau · Front mit 2-Wege-Reißverschluss und Klettband zu schließen · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettband zu schließen · Ärmel mit Manschette und Keil mit Klettband zu schließen · Umlegekragen blau · vorne je Seite 1 Reflexstreifen flammhemmend senkrecht · hinten je Seite 1 Reflexstreifen flammhemmend senkrecht · hinteres Bund mit Knopflochgummi zum Verstellen · 2 Seitentaschen mit seitlichen Durchgriffen und Klettband zu schließen · 1 Beintasche links mit Patte und Klettband zu schließen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu schließen · je 1 Reflexstreifen flammhemmend ab Beintaschen senkrecht · 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettband zu schließen · darauf 1 Tasche mit Patte. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 1 · EN 1149-5:2008 in Kobination mit EN 1149-3:2004 · Material: 54% Modacryl · 45% Baumwolle · 1% sonstige Fasern (Antistatik) mit FC-Ausrüstung ca. 320g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau/grau
Material:
54% Modacryl/45% Baumwolle/1% sonstige Fasern (Antistatik)
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN 13034/EN ISO 11612/IEC 61482-2/EN 1149-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 205,23*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 206,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.