Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose XAHO130 Gr.52 kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236322
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     XAHO130/52
EAN/GTIN:
     4029201166243
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Vorderhosenschlitz mit verdecktem Reißverschluss,2 Beutelseitentaschen in Besatzfarbe grau, 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettband zu schließen, darauf 1 Tasche mit Patte, 1 Beintasche links mit Patte und Klettband zu schließen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettband zu schließen, 7 Gürtelschlaufen an Bund, je 1 Reflexstreifen flammhemmend ab Beintaschen senkrecht. EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E1, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, IEC 61482-2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 1, EN 1149-5:2008 in Kobination mit EN 1149-3:2004, EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2. Material: 54 % Modacryl, 45 % Baumwolle, 1 % sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau/grau
Material:
54% Modacryl, 45% Baumwolle, 1% sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1/EN 13034+A1/EN ISO 13688/IEC 61482-2/EN 1149-5/EN ISO 11611 Kl.2 A1 A2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose königsblau gr. 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, Arbeits-Hose, Chemikalienschutzhose, Hose, Multinorm-Hosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 129,50*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 130,13*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.