Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination DALEKO01MR Gr.48 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040277908
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DALEKO01MR/48
EAN/GTIN:
     4029201167974
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Verdeckte Druckknopfleiste · 2 Brustaschen mit Patten. 1 Brustinnentasche links ohne Verschluss. Umlegekragen. 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Längspatte. 1 Seiteneingriff rechts. 1 Zollstocktasche rechts mit Patte. Taillenbund im Rücken mit Knopflochgummi. Ärmel mit Manschette mit Schlitz und Keil · mit 1 Druckknopf verdeckt zu schließen. Reflexstreifen (5cm) über die Schulter. Reflexstreifen (1x5cm) an Ärmel- und Hosenbeinen. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN 61482-2:2020 in Verbindung mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 1 (APC = 1) · Material: 100% Baumwolle mit antistatischen Fasern · ca. 350 g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 350g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
blau
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/EN 1149-5/EN ISO 11612/EN ISO 11611/EN 13034/EN 61482-2
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, Kombination, Overalls, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutzkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 204,07*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 204,97*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.