| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040349249 Herst.-Nr.: BGJA52/106 EAN/GTIN: 4029201207953 |
| |
|
| | |
| Mit Stehkragen. Doppelte Blende: Vorderverschluss mit verdeckten Druckköpfen + verdecktem Druckknopf im Kragen · obere Blende mit verdeckten Druckköpfen. 2 Brusttaschen verstärkt mit Patte und verdecktem Klettverschluss. Unter rechter Brustpatte eine Lasche mittig unterteilt · 2 Seitentaschen verstärkt mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · 2 Innentaschen mit Klettverschluss. Ergonomisch geformter Ärmel · Strickeinsatz im hinteren oberen Ärmel und am Ärmelsaum · Reflexstreifen 5 cm breit über Schulter bis vorne zu den Patten und im Rücken bis zum umlaufenden Reflexstreifen reichend · Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend mittig am Rumpfteil · Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend auf Oberärmel · 5 Normen-Piktogramm-Patch-Emblem · Größenschild unter linke Brusttasche.. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13688:2013 · EN 17353:2020 Typ B · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN 1149-5:2008 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2009 APC 1 · Material: 79% Baumwolle · 20% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · dauerhaft flammenhemmende Ausrüstung und FC-Ausrüstung · ca. 350 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 106 | Farbe: | gelb/blau | Material: | 79% Baumwolle/20% Polyester/1% sonstige Fasern | Norm: | EN 13034+A1/EN ISO 13688/EN ISO 11611 Kl.1 A1/EN 1149-5/EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E1/IEC 61482-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,68* | € 109,17* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,94* | € 149,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|