Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 20 SFR CHF5 Gr.L weiß PSA III PROSHIELD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349286
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     POK-FR/L
EAN/GTIN:
     5450208017044
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kat. III - Typ 5 + 6, Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN ISO 14116:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, Gummizug im Rückenbereich. Außenliegende Nähte. Antistatische Ausrüstung. Material: SMS-Material aus Polypropylen mit flammhemmender Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Material:
SMS-Material aus Polypropylen
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 1149-5/EN 1073-2/EN ISO 14116/Typ 5+6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.