| |
|
| Artikel-Nr.: 281-404035721 Herst.-Nr.: LAG/XXXL EAN/GTIN: 4029201129026 |
| |
|
| | |
| Die Mehrweglösung für Lackierprofis und Maler, atmungsaktiv, antistatisch, fusselfrei, reißfest, Kapuze und Kordelzug, 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung, Gummizug an Arm- und Beinenden, Taillengummi im Rücken, Gesäßtasche mit Klettverschluss, waschbar und dadurch mehrfach einsetzbar, einzeln verpackt im PP-Beutel, Bruststreifen in gelb und rot. Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Farbe: | grau | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,16* | € 36,18* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,09* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|