Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose 5152BH Gr.38 gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415817
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     5152BH/38
EAN/GTIN:
     4029201267469
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Normen-Piktogramm Patch Emblem. Seitliche Strickkeile · 2 Eingriffstaschen mit zusätzlichen RV-Taschen · Knietasche mit Klettverschluss und zusätzlicher Knieverstärkung · Strickeinsatz hinten im Bundansatz und im Wadenbereich. Je 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf · Beintasche links mit Patte und doppeltem Klettverschluss · Zollstocktasche rechts unten mit losem Boden und Hammerschlaufe · Reflexstreifen segmentiert nach ISO 20471 · Hosensaumbereich mit Schutz vor hochsteigender Nässe. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN ISO 20471:2013 Klasse 2 · Material: 32% Baumwolle · 63% Polyester · 5% XLANCE® (Elastische Faser) · mit FC Ausrüstung ca. 280g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
gelb/blau
Material:
32% Baumwolle/63% Polyester/5% elastische Faser
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl.2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzhosen, Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.