Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Wetterschutzjacke BGWEJA81KOE Gr.M orange/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415951
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BGWEJA81KOE/M
EAN/GTIN:
     4029201255114
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Ersetzt den Artikel FLWEJA82KOE. Jacke komplett mit Futterliner abgefüttert. Vorderverschluss mit verdeckter Druckleiste und 2-Wege-Reißverschluss. 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patten und Klett. 2 eingesetzte Seitentaschen mit Patten und je 2 Druckknöpfen. 1 Napoleon-Tasche links unter der Blende mit Reißverschluss. 1 Innentasche links mit Klettverschluss. 1 Innentasche rechts unten mit Klettverschluss. 1 Handytasche mit Stiftabteilung in linker Brusttasche. Ärmelsaum mit Klettlasche · mit Taillen-Kordelzug · ohne Fleecefutter. Normen: EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN 1149-5:2008 · IEC 61482-2 Ed.2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 2 · EN 343 + A1:2007 · Material: Aussenmaterial: 79% Baumwolle · 20% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) FC-Ausrüstung. Futterliner: 88% Baumwolle · 12% Polyester mit PU Membran
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
orange/blau
Material:
79% Baumwolle/20% Polyester/1% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612/EN ISO 11611/EN 13034/EN 1149-5/IEC 61482-2/EN 343+A1
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.