Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Bundhose 2137BH Gr.102 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415969
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     2137BH/102
EAN/GTIN:
     4029201253080
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Normen-Piktogramm Patch Emblem. Seitlichen Strickkeilen. 2 Eingriffstaschen mit zusätzlichen RV-Taschen. Knietasche mit Klettverschluss und zusätzliche Knieverstärkung. Strickeinsatz hinten im Bundansatz und im Wadenbereich. Je 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf. Beintasche links mit Patte und doppelten Klettverschluss. Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe. Segmentierte Reflexdreiecke.. Normen: EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · Material: 65% Baumwolle · 34% Polyester · 1% antistatische Fasern 240g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65% Baumwolle/34% Polyester/1% antistatische Fasern
Norm:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,69*
€ 109,84*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,99*
€ 150,57*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.