Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzhemd CVHE01EN Gr.53 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040416017
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CVHE01EN/53
EAN/GTIN:
     4029201181178
Suchbegriffe:
Anti Flamme-Hemd
Flammenschutzhemd
Flammschutzhemd
anti flamme-hemd
Mit 6 Druckern in vorderer Kante + 1 Drucker im Kragensteg · Umlegekragen. 2 aufgesteppte Brusttaschen mit Patte und 1 verdecktem Drucker · linke Brusttasche mit Stiftabteilung. Ärmel mit Manschette · Manschette mit je 2 verdeckten Druckern. Normen: EN 1149-5:2008 · EN ISO 13688:2013 · EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · Material: 65% Viskose (FR) · 35% Aramid – ca. 160 g/m2 mit antistatischen Fasern

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
53
Farbe:
blau
Material:
65% Viskose (FR)/35% Aramid
Norm:
EN 1149-5/EN ISO 13688/EN ISO 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzkleidung, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden, Schweißerhemden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.