Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 1525BH Gr.52 dunkelblau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040416042
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     1525BH/52
EAN/GTIN:
     4029201252175
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Normen-Piktogramm Patch Emblem. Bund mit Strickeinsatz und breiten Gürtelschlaufen. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Zollstocktasche rechts mit Patte. Beintasche vorne links mit Patte und Klettverschluss. Verstärkte ergonomische Knietasche mit Klettverschluss. Strickeinsatz hinten im Bundansatz und im Wadenbereich. Segmentierte Reflexdreiecke. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · IEC 61482-2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 2014 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · Material: 79% Baumwolle · 20% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · dauerhaft flammenhemmende Ausrüstung und FC-Ausrüstung · ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
dunkelblau/gelb
Material:
79% Baumwolle/20% Polyester/1% sonstige Fasern (Antistatik)
Norm:
EN 13034/EN ISO 13688/EN 1149-5/IEC 61482-2/EN ISO 11611 Kl.1 A1/EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 172,91*
€ 213,01*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,24*
€ 213,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.