Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Bundhose DA7525HO01P Gr.25 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040416058
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DA7525HO01P/25
EAN/GTIN:
     4029201257644
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Multinorm-Bundhose
Multinorm-Latzhose
Hosenschlitz mit Knöpfen · 2 innenliegende Beuteltaschen · 1 Gesäßtasche rechts mit Patte · 7 Gürtelschlaufen · 2 Blasebalg-Beintaschen mittig über Seitennaht mit Patte. Je 1 Reflexstreifen umlaufend am Bein · Knietasche mit Abnäher und Klettverschluss unten + zusätzliche Knieverstärkung. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN ISO 13688:2013 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN 1149-5:2008 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2009 APC 1 · Material: 74% Baumwolle · 25% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · DALETEC© antiflame mit FC Ausrüstung ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
blau
Material:
74% Baumwolle/25% Polyester/1% sonstige Fasern (Antistatik)
Norm:
EN 13034/EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN 1149-5/EN ISO 11612/IEC 61482-2
Weitere Suchbegriffe: Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, bundhose blau, bundhose, Multinorm-Hosen, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.