Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maleranzug LAG2 Gr.S grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040416122
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     LAG2/S
EAN/GTIN:
     4029201266806
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Die Mehrweglösung für Lackierprofis und Maler. Kapuze mit Kordelzug. 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung. Arm- · Bein- und Taillengummi. Gesäßtasche mit Klettverschluss. Permanent antistatisch durch Carbonfäden. Fusselfrei. Reißfest. Waschbar und dadurch mehrfach einsetzbar. Einzeln verpackt im PP-Beutel. Bruststreifen in gelb und rot.. Normen: EN 1149-5:2018 · EN ISO 13688:2013 · Material: 99 % Polyester, 1 % Carbon
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau
Material:
99% Polyester/1% Carbon
Norm:
EN 1149-5/EN ISO 13688
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.