| |
|
| Artikel-Nr.: 281-40407956 Herst.-Nr.: PUL/L EAN/GTIN: 4029201001124 |
| | |
|
| | |
| Material: Baumwolle · Beschichtung: PU-Beschichtung · Futter: 100% Polyester (Faserpelz) · Farbe RAL 1021 · aufgesetzte Brustlatztasche · 2 Seitentaschen · 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | gelb | Material: | Baumwolle/100%Polyester/Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, asatex regenhose l, regenbundhose, regenhose l, Regenschutzbekleidung, Regenschutzlatzhosen, Wetterschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,72* | € 34,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,78* | € 34,21* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,72* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|