Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Calgary Gr.XXL leuchtorange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199158
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4108-XXL
EAN/GTIN:
     4031301029557
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Warnschutz-Parka CALGARY leuchtorange/navy 100% Polyester mit PU-Beschichtung EN 20471 · EN 343 · EN 13688 bis 3.000mm Wassersäule Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit) umlaufend um Körper · Ärmel und Schultern. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Abgedeckter Front-Reißverschluss. Kordelzug im Saum. Herauszippbare Innenjacke mit Reflexstreifen und abzippbaren Steppfutter-Ärmeln (dadurch als WS-Weste tragbar). Möglichkeit der Bedruckung im maximalen Format (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken) · diverse Taschen. Hochsichtbarer · zertifizierter · wind- und wasserdichter Warnschutzparka mit umlaufenden Reflexstreifen. Durch die eine herauszippbare Innenjacke (ebenfalls mit Reflexstreifen) und die abzippbaren Ärmel ist die Jacke auch als WS-Weste tragbar. Innenjacke und Weste entsprechen der Warnschutzklasse 2. Mit zertifizierter Freifläche für Logos. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Herstellers. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Kontrastmaterial: 100% Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung, Futter: 100% Polyester, Material Ärmel: 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung, Innenjacke: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Futter-Innenjacke: 100% Polyester mit Stepp-Wattierung, Futter Innenjacken-Ärmel: 100% Polyester, Wattierung: 100 % Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
leuchtorange/navy
Material:
100% Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 343
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,10*
€ 57,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 59,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 70,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,30*
€ 94,64*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.