Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Toronto Gr.M leuchtorange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199163
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4109-M
EAN/GTIN:
     4031301029595
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Parka TORONTO leuchtorange/navy 100% Polyester mit PU-Beschichtung EN 20471 · EN 343 · EN 13688 bis 3.000mm Wassersäule Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit) umlaufend um Körper und Ärmel. 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-Abdeckung · 1 wasserdichte Reißverschluss-Brusttasche · 1 Brusttasche im Futter. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Klettverschluss. Kordelzug im Saum. Herauszippbare Innenjacke mit Reflexstreifen (ca. 5 cm breit) und abzippbaren Steppfutter-Ärmeln (dadurch als WS-Weste tragbar). 2 aufgesetzte Taschen. Möglichkeit der Bedruckung im maximalen Format (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken). Hochsichtbarer · zertifizierter · wind- und wasserdichter Warnschutzparka mit umlaufenden Reflexstreifen. Durch die eine herauszippbare Innenjacke (ebenfalls mit Reflexstreifen) und die abzippbaren Ärmel ist die Jacke auch als WS-Weste tragbar. Innenjacke und Weste entsprechen der Warnschutzklasse 2. Mit zertifizierter Freifläche für Logos. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Herstellers. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Kontrastmaterial: 100% Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung, Futter: 100% Polyester, Material Ärmel: 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung, Innenjacke: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Futter-Innenjacke: 100% Polyester mit Stepp-Wattierung, Wattierung: 100 % Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
leuchtorange/navy
Material:
100% Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN343
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 104,51*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 105,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.