Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Colorado 3851 Gr.52 navy/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199892
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3851-52
EAN/GTIN:
     4031301006954
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose COLORADO navy/grau 65% Polyester · 35% Baumwolle EN 13688 · EN 13758-2 · EN 14404 Stretch-Einsätze original Cordura®-Besätze Hervorragende Passform dank ergonomischer · körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretch-Einsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Interessante Details wie reflektierender PU-Reißverschluss mit Logo-Print · Reflex-Gewebeeinsätze vorn und hinten. Kniepolster-Taschen sowie Taschenböden und Hosenträgersäume aus hochabriebfestem CORDURA®* Gewebe. Große Cargotaschen auf linkem Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingrifftaschen vorn. Belastbar · aber gleichzeitig weich und geschmeidig. COLORADO ist pflegeleicht · robust und hat eine hervorragende Passform. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich · geschmeidig und bietet zusätzlich einen hohen Tragekomfort. Passende · zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art. 8400) erweitern den Schutz auch auf kniende Tätigkeiten. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung · bewies das Gewebe in ergänzenden · offiziellen Tests einen höheren UPF (von 50+) · als ausgewiesen. Zusätzlicher · zertifizierter Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung · die vielen Verstaumöglichkeiten und praktische Details machen die Bundhose zu einem vielseitigen und langlebigen Begleiter durch den Arbeitsalltag. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung), Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²), Besätze: 100% Polyamid (orig. CORDURA®*), (*CORDURA® ist eine eingetragenen Marke von INVISTA)
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
navy/grau
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/EN 13758-2/EN 14404
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,17*
€ 41,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 53,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,29*
€ 65,16*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.