| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041200326 Herst.-Nr.: 1561-8 EAN/GTIN: 4031301027171 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh MITTELSCHWER mit Schichtel weiß gebleicht Länge ca. 24cm Kategorie 1 100% Baumwolle eingesetzter Daumen mittelschwere Ausführung Baumwolltrikot · mit Schichtel · TOP Qualität · mittelschwere Ausführung · eingesetzter Daumen. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Ideal als Unterziehhandschuhe. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe
Weitere technische Eigenschaften: · Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle · Normen: EN 420:2003+A1:2009 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | weiß gebleicht | Material: | 100% Baumwolle | Norm: | EN 420 | Ausführung: | mit Schichtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß, baumwollhandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle, Handschuh, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,07* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,34004* | € 10,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,30008* | € 10,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 16,19004* | € 23,01* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,07008* | € 23,65008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,61167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|