Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe ARGON II 1229 Gr.9 natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200374
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1229-9
EAN/GTIN:
     4031301014843
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Schweißerhandschuh ARGON II natur Länge ca. 35cm Kategorie 2 · EN 388-3121X · EN 407-412X4X Ziegen-/Schafsnappaleder ungefüttert · Flügeldaumen 5-Finger-Design Ziegen-/Schafsnappaleder · 5-Finger-Design · ungefüttert · Pulsschutz durch extra lange Stulpe · Flügeldaumen · Handschuhlänge: ca. 35 cm (Gr. 10)Materialstärke: ca. 0,7-0,8 mm. Angenehmes Tragegefühl · hitzebeständig · robust und widerstandsfähig mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe. In einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff. · Einsatzgebiete: Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,7-0,8mm
· Materialzusammensetzung: Ziegen-/Schafsnappaleder, Lederstärke: ca. 0,7-0,8 mm
· Normen: EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur
Material:
Ziegen-/Schafsnappaleder
Norm:
EN420/EN388/EN407/EN12477
Ausführung:
ungefüttert, Pulsschutz, Flügeldaumen
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, lederhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,03*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,85004*
€ 34,69008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,34008*
€ 45,38004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,73004*
€ 57,01008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,01008*
€ 67,842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,18004*
€ 63,28425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,39*
€ 61,1541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,90008*
€ 55,8111
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 43,73004*
€ 52,03875
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,64417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.