| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4041200494 Herst.-Nr.: 1164-10 EAN/GTIN: 4031301032267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nappaleder-Handschuh FAHRRADFAHRER Leder natur · weißes Baumwollgewebe Innenhand mit Verstärkung Länge ca. 16cm gehäkeltes Oberteil Baumwollgewebe · gehäkelt · Nappaleder in der Innenhand · mit Verstärkung. Sehr angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität dank der sehr guten Rindnappaleder-Qualität. Guter Schutz durch die verstärkte Innenhand. Luftdurchlässig und atmungsaktiv · Einsatzgebiete: Beruf und Freizeit, ideal im Radsport
Weitere technische Eigenschaften: · Materialzusammensetzung: Innenhand: Nappaleder, Oberteil: Baumwolle, gehäkelt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 | Farbe: | natur/weiß | Material: | Nappaleder/Baumwolle | Ausführung: | gehäckelt, mit Innenhand-Verstärkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, texxor nappa-handschuhe, nappa handschuhe, nappalederhandschuh gr 10, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,98004* | € 26,71008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 23,89008* | € 29,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 51,64008* | € 67,31004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,30334* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|