Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhandschuhe 2408 Gr.L natur/weiß EN388 DIN EN16350 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200523
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2408-L
EAN/GTIN:
     4031301019350
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Kupfer/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, handflächenbeschichtet mit Polyurethan (PU), Stickbund, elektrostatisch ableitfähig, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 0,97 mm, Handschuhlänge: ca. 27 cm (Gr. 10). Sehr gute Passform, sehr flexibel und elastisch, dadurch hohe Fingerfertigkeit auch beim Umgang mit kleinsten Werkstücken, schützen das zu handhabende Werkstück vor elektrischer Aufladung, sehr guter Tragekomfort, da die Handschuhe aus einem Faden und somit ohne evtl. scheuernde Nähte hergestellt werden. · Einsatzschwerpunkt: Einsetzbar für Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit mit mittleren Risiken, elektrostatisch ableitfähig nach DIN EN 16350:2014 (gemessen nach DIN EN 1149-2), z.B. Handwerk, Baugewerbe, Versorgungsindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Stärke ca.: 0,97mm
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
natur/weiß
Material:
80% Nylon/14% Kupfer/6% elastisches Garn m.Polyurethan
Norm:
EN388 DIN EN16350
Ausführung:
handflächenbeschichtet 13 Gauge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,57*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,64*
€ 29,68008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,54*
€ 41,62008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,62008*
€ 49,5279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,28004*
€ 44,36325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,89008*
€ 42,7092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,34008*
€ 39,6747
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,75004*
€ 38,97255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,545* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.