Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2204 Gr.10 gelb EN420 PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200658
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2204-10
EAN/GTIN:
     4031301014720
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
Universalhandschuhe LATEX VOLLBESCHICHTET gelb Länge ca. 35cm Kategorie 1 100% Baumwolle · Latexbeschichtung vollbeschichtet,schrumpfgerauht leicht gefüttert Baumwolle-Strickgewebe · volle Latex-Beschichtung · gelb · schrumpfgeraut · leicht gefüttert · extra lange Stulpe. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit durch die schrumpfgeraute Oberfläche. Angenehmes Tragegefühl durch die leichte · weiche Fütterung. · Einsatzgebiete: Vielseitig einsetzbar auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfe, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Material: Latex, Innenfutter: 100% Baumwolle
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Latex m.Baumwolle
Norm:
EN420
Ausführung:
schrumpfgeraut, vollbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuh latex, allzweckhandschuhe, allzweckhandschuhe gr.10, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,90*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,96004*
€ 56,92008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,31004*
€ 121,40004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,40004*
€ 144,46605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,64008*
€ 143,5617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,86004*
€ 136,68345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,69*
€ 132,9111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,88008*
€ 125,9973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 97,31004*
€ 115,79895
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,10917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.