Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Marstrand Gr.XXXL anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201297
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8510-3XL
EAN/GTIN:
     4031301029144
Suchbegriffe:
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Sportunterhemd
Unterhemd
Funktionshemd MARSTRAND anthrazit atmungsaktiv · pflegeleicht 100% Polyester feuchtigkeits-transportierend Die innovative COOLMAX® Markenfaser ist extrem atmungsaktiv · feuchtigkeits-transportierend · pflegeleicht und einlaufgeschützt. In der kalten Jahreszeit eignet sich das Gewebe hervorragend als innere Schicht. Sie sorgt dafür · dass auskühlender Schweiß von ihrer Haut in die äußeren Schichten transportiert wird · wo er verdunsten kann. Mit elastischen Bündchen und Kontraststreifen an den Ärmeln. Die technischen Fasern des Funktionshemdes MARSTRAND sorgen für eine extreme Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation. Das Gewebe kühlt den Träger im Sommer und wärmt im Winter. Das Funktionshemd ist also ganzjahreszeitlich geeignet · noch dazu ist es pflegeleicht und einlaufgeschützt. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (50% COOLMAX®, 50% Polyester)
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
anthrazit
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Unterhemden, unterhemd grau, unterhemd, Unter-Hemd, Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 17,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,85*
€ 29,60*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.