Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltleder-Schürze 4403 L.ca.120xB.ca.80cm weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201522
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4403
EAN/GTIN:
     4031301001270
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
lederschürze
Spaltleder-Schürze ca. 120cm x 80cm natur Spaltleder · mit abnehmbaren Schulterriemen aus Leder · Größe: 120 x 80 cm · Lederstärke ca. 1,3-1,5 mm. Die klassischen Lederschürzen sind robust und vielseitig einsetzbar. · Einsatzgebiete: Die Lederschürzen sind robust und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gastronomie, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Spaltleder
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
natur
Material:
100% Spaltleder
Weitere Suchbegriffe: Brustlatz-Schürze, Brustlatzschürzen, Schürze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,95*
€ 29,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.