Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamasche 4412 L.ca.40cm grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201539
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4412
EAN/GTIN:
     4031301035183
Suchbegriffe:
Gamaschen
Schweißergamasche
Schweißerschutzgamasche
gamaschen
Rindspaltleder · 4-fach Beriemung · Schafthöhe: ca. 40 cm. Die Gamaschen aus Rindspaltleder sind robust und damit vielseitig einsetzbar. · Einsatzgebiete: Die Gamaschen aus Leder sind robust und damit vielseitig einsetzbar. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit 4-Beriemungen
· Materialzusammensetzung: 100% Rindspaltleder
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
natur
Material:
100% Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzbekleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,68*
1 Tag
17
€ 6,80*
ab € 9,99*
€ 14,75*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,89*
€ 18,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,30*
€ 20,20*
€ 8,00*
ab € 18,75*
€ 26,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.