Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Jacke Ottawa 3500 Gr.XXL navy 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201743
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3500-XXL
EAN/GTIN:
     4031301041252
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Multinorm-Wetterschutz-Jacke OTTAWA navy EN 1149-5 · EN 13034 Typ PB[6] EN 61482-2 · EN 11612 · EN 11611:2-A1 Störlichtbogen Klasse 2 bis 2.000mm Wassersäule original 3M™-Reflexstreifen Wind- und wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand der Klasse 4 · was eine lange Tragedauer gestattet. Schwer entflammbare Original 3M Scotchlite™ Reflexstreifen auf Front und Rücken sowie Ärmel. Weitenverstellung in Taille und Saum · vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform. Doppelt abgedeckter YKK Front-Reißverschluss · abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen und 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter der Frontleiste. Höchste Ansprüche an Sicherheit und Tragekomfort. Zertifiziert zum Schutz gegen thermische · chemische und elektrostatische Gefahren und gegen die Gefahren eines Störlichtbogens · handelt es sich bei der OTTAWA um ein echtes High-End- und Hightech-Produkt. Das Ripstop-Gewebe ist atmungsaktiv und extrem reißfest und sorgt für einen hohen Tragekomfort · der gute Wasserdampfdurchgangswiderstand der Klasse 4 gewährt eine lange Tragedauer. Schwerentflammbare Reflexstreifen auf Front · Rücken und Ärmeln sorgen zusätzlich für eine gute Sichtbarkeit. Für den perfekten Wetterschutz sorgen u. a. bandverschweißte Nähte · ein verdeckter YKK® Frontreißverschluss · eine abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen sowie die Option · die Fleecejacke KINGSTON (Art. 3545) ein zu zippen. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60% Modacryl, 40% Baumwolle, Futter: 50% Aramid, 50% Viskose, Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
· Normen: EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
navy
Material:
60% Modacryl/40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/IEC 61482/EN 11612/EN 11611/EN 1149/EN 13034/EN 343
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 287,98*
€ 349,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 388,57*
Frei Haus
ab € 341,41*
€ 400,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,68*
€ 414,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,21*
€ 534,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,39*
€ 635,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,05*
€ 586,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,21*
€ 561,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.