Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel 6710 Gr.46 schwarz EN ISO 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041202478
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6710-46
EAN/GTIN:
     4031301014102
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 Weite 11 Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) · Futter: Polyester weiß · Sohle: PVC schwarz. Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe. · Einsatzgebiete: Nässeschutz

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Farbe weiß, Sohle: PVC schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 20347
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
keine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 10,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 11,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,37*
€ 18,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.