Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Roubaix 6116 Gr.45 grau/gelb S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041210693
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6116-45
EAN/GTIN:
     4031301049760
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX grau/gelb Weite 10½ EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC Gummi-/Phylon-Sohle Stahlkappe atmungsaktives Textil-Funktionsfutter S1P-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft: - Microfasermaterial · Textileinsätze - atmungsaktives Textil-Funktionsfutter - Gummi-/Phylon-Sohle · Rutschhemmung SRC - Stahlkappe - farbige Schaftapplikationen - metallfreie Durchtritthemmung - gepolsterte Lasche und Schaftrand - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - ganzflächige Einlegesohle - verfügbar bis Größe 47. Die Sicherheitsschuhe der S1P-Klasse bieten einen soliden Schutz · sind trageangenehm · durch das atmungsaktive Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende Gummi-/Phylon-Sohle nach SRC. Neben den Anforderungen aus der Sicherheitsklasse S1 überzeugen diese Schuhe zusätzlich mit einer durchtritthemmenden Zwischensohle. · Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S1P
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
grau/gelb
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 35,90*
€ 49,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,30*
€ 50,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,52*
€ 81,65*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,65*
€ 97,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.