Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt Hooge Gr.L leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219642
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7009-L
EAN/GTIN:
     4031301050261
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Warnschutz T-Shirt HOOGE leuchtorange Mischgewebe mit Baumwolle EN 20471 · EN 13688 elastisches Strickmaterial Trageangenehm durch leichtes und elastisches Strickmaterial. Die Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar. Dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartie (Hosenträgerreflexstreifen). Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet und kratzen damit nicht im Nacken. Farbig abgesetztes Strickbündchen am Hals. Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen: - Brust: 0,077m² (z.B. 110 x 7 mm) - Rücken: 0,029m² (z.B 260 x 100 mm). Das zertifizierte Warnschutz-T-Shirt HOOGE ist dank der dehnbaren Reflexstreifen und dem weichen Gewebe sehr angenehm zu tragen und macht jede Bewegung mit. Kein kratzendes Etikett stört im Nacken. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
leuchtorange
Material:
75% Polyester/25% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 12,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 15,40*
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 16,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,57*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.