Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bermuda Erie Gr.48 leuchtorange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219688
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4345-48
EAN/GTIN:
     4031301050827
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Warnschutz-Shorts ERIE leuchtorange/navy 80% Polyester · 20% Baumwolle EN 20471 · EN 13688 elastischer Taillenbund langlebige Kappnähte Kontrastfarbig abgesetzter Taillenbereich und Tascheneingriffe gegen Anschmutzen. 2 Reflexstreifen umlaufend um die Beine. 2 Eingrifftaschen auf Front · 1 Gesäßtasche. Elastischer Taillenbund mit 5 Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten. Die zertifizierte Warnschutz-Shorts ERIE ist robust und pflegeleicht · dank dem kontrastfarbig abgesetzten Bereich · die ein schnelles Anschmutzen verhindern und der langlebigen Kappnähte. Die Innenverarbeitung ist aufwendig und die Verstaumöglichkeiten sind vielzählig. Die Shorts ist eine Kombination von Sicherheit und Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 280 g/m²), Kontrastmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
leuchtorange/navy
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,60*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 18,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 18,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,72*
€ 30,08*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.