Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Houston Gr.XXL leuchtorange/leuchtgelb/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219907
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3470-XXL
EAN/GTIN:
     4031301051299
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Softshelljacke HOUSTON leuchtorange/leuchtgelb/grau 100% Polyester · 270 g/m² Softshell EN 20471 · EN 13688 bis 8.000mm Wassersäule segmentierte Reflexstreifen Besonders trageangenehm durch elastisches Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln. Die Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit und sehr gute Atmungsaktivität des Gewebes. Die Ripstop-Gewebestruktur verhindert ein Weiterreißen und ist dadurch besonders langlebig. Neuartige segmentierte Reflexstreifen · die direkt aufgeprintet werden · umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Sicher · cool und praktisch. Die Kombination der Warnschutzfarben bei der Jacke HOUSTON gibt ihr ein modernes Design. Sie trägt sich besonders angenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln. Neuartige · segmentierte Reflexstreifen · die direkt auflaminiert werden · laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen) und sorgen für eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit. Eine sehr gute Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit des Gewebes · eine laminierte Funktionsmembran und die abzippbare Sturmkapuze schützen zuverlässig vor Wind · Regen und Kälte. Die robuste Ripstop-Gewebestruktur verhindert ein Weiterreißen und ist dadurch besonders langlebig. Dunkel abgesetzte · abriebfeste Besätze am Saum und Ärmelmanschetten schützen gegen Anschmutzen und Abstoßen. Diverse Verstaumöglichkeiten sowie eine aufwendige Innenverarbeitung sorgen für eine hohe Funktionalität im Arbeitsalltag. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Softshell), Futter: 100% Polyester (Microfleece)
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
leuchtorange/leuchtgelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, si jacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, Jacke, Softshelljacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,31*
€ 66,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 79,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 84,92*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,31*
€ 101,93*
€ 4,95*
ab € 101,49*
€ 125,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.