Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale GAP 6111 Gr.43 schwarz/grün Leder S1 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404128657
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6111-43
EAN/GTIN:
     4031301012597
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
S1-Sicherheitsklettsandalen GAP schwarz/grün Weite 10 1/2 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC PU/PU-Sohle Stahlkappe atmungsaktives Textil-Funktionsfutter S1-Sicherheitsklettsandalen natürlich EN 20345:2011 geprüft: - genarbtes Rindleder · grüne Nähte - atmungsaktives Textil-Funktionsfutter - PU/PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - Stahlkappe - Klettverschluss - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - ganzflächige Einlegesohle - verfügbar bis Größe 48. Die Sicherheitssandalen der S1-Klasse bieten einen soliden Schutz · sind trageangenehm · durch das atmungsaktive Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. · Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: genarbtes Rindleder, Klettverschluss, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S1
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
Klettverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 21,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,89*
€ 34,90*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.