Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe ARGON III 1213 Gr.9 beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404129203
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1213-9
EAN/GTIN:
     4031301014881
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Schweißerhandschuh ARGON III beige Länge ca. 35cm Kategorie 2 · EN388-2142X · EN 407-413X4X Rindnappaleder · mit Aramid-Garn ungefüttert 5-Finger-Design Rindnappaleder · 5-Finger-Design · ausgesuchte Lederqualitäten · ungefüttert · Pulsschutz durch extra lange Stulpe · Nähte aus Aramidgarn · Materialstärke: 1,0-1,1 mm. Angenehmes Tragegefühl · hitzebeständig · robust und widerstandsfähig mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe. In einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff. · Einsatzgebiete: Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,0-1,1mm
· Materialzusammensetzung: Rindnappaleder, Stulpe: Rindspaltleder, Nähte aus Aramidgarn, Lederstärke: ca. 1,0-1,1 mm
· Normen: EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
beige
Material:
Rindnappaleder/Rindspaltleder
Norm:
EN420/EN388/EN407/EN12477
Ausführung:
ungefüttert, Pulsschutz, Aramidgarn-Nähte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 6,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,47004*
€ 59,27004*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,00004*
€ 62,92008*
Lager 281
5
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,55008*
€ 81,33*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,33*
€ 96,7827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,84008*
€ 91,4397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,60004*
€ 88,77405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,44008*
€ 85,0137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,30004*
€ 81,27705
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 63,55008*
€ 75,6246
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,29584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.