Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Tampa Gr.XXXXXL leuchtgelb/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041309384
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3415-5XL
EAN/GTIN:
     4031301060413
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA leuchtgelb/grau 100% Polyester mit Polyurethan(PU)-Laminierung EN 13688 · EN 20471 · EN 343:3,4 bis 10.000mm Wassersäule segmentierte Reflexstreifen Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität · die eine lange Tragedauer gestattet. Segmentierte · auflaminierte Reflexstreifen · umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Weitenverstellung in Taille und Saum · doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss · bandverschweißte Nähte · abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. Funktionalität trifft Design. Einsetzbar bei Gefahren durch schlechte Sicht schützt TAMPA mit wind- und wasserdichter Ausstattung auch vor schlechtem Wetter. Unterstützt wird dies durch funktionelle Details · wie einem doppelt abgedecktem Front-Reißverschluss · eine abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen sowie der Möglichkeit diverse Jacken/Weste aus dem 4PROTECT®-Programm einzuzippen. Eine hohe Atmungsaktivität gestattet zudem eine lange Tragedauer. Der dunkel abgesetzte Saum- und Manschettenbereich als Schutz vor schneller Verschmutzung sowie eine abnehmbare ID-Tasche zeugen von einer durchdachten Funktionalität. Zudem bietet TAMPA durch einen Service Reißverschluss die unkomplizierte Möglichkeit der Bedruckung in unterschiedlichen Formaten (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken) · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Laminierung, Futter: 100% Polyester, Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
leuchtgelb/grau
Material:
100% Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 343
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 101,46*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 79,22*
€ 102,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 122,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 129,44*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.