| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041349953 Herst.-Nr.: 3430-4XL EAN/GTIN: 4031301057871 |
| |
|
| | |
| Warnschutz T-Shirt MIAMI leuchtorange/grau V-Ausschnitt · segmentierte Reflexstreifen EN 20471 · EN 13758-2 · EN 13688 Die innovative Lyocellfaser (TENCEL™) ist seidenweich · hat ein geringes Bakterienwachstum · ist geruchshemmend · schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet. Darüber hinaus weist die Faser eine hervorragende Öko-Bilanz auf · da sie aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. . Die auflaminierten · segmentierten Hosenträgerreflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien sind dehnbar und engen dadurch auch bei kleinen Größen nicht ein. Sommerlicher Schutz rund um die Uhr: MIAMI bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung bewies das Gewebe einen UPF von 50+. Auflaminierte · segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit · sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich · hat ein geringes Bakterienwachstum · ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Durch das im Halsspiegel aufgeprintete Etikett kratzt nichts im Nacken. Bedruckung im maximalen Format möglich (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken) · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klasse. Ein gravierender Vorteil · wenn eine Personalisierung gewünscht wird. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60% Polyester, 40% Lyocell (TENCEL™) · Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | leuchtorange/grau | Material: | 60% Polyester/40% Lyocell (TENCEL™) | Norm: | EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl.2/EN 13758-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,33* | € 26,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,55* | € 26,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,46* | € 27,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,68* | € 33,19* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,20* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|