Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt Miami Gr.XXXL leuchtgelb/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041349962
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3431-3XL
EAN/GTIN:
     4031301057963
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Warnschutz T-Shirt MIAMI leuchtgelb/grau V-Ausschnitt · segmentierte Reflexstreifen EN 20471 · EN 13758-2 · EN 13688 Die innovative Lyocellfaser (TENCEL™) ist seidenweich · hat ein geringes Bakterienwachstum · ist geruchshemmend · schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet. Darüber hinaus weist die Faser eine hervorragende Öko-Bilanz auf · da sie aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. . Die auflaminierten · segmentierten Hosenträgerreflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien sind dehnbar und engen dadurch auch bei kleinen Größen nicht ein. Sommerlicher Schutz rund um die Uhr: MIAMI bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung bewies das Gewebe einen UPF von 50+. Auflaminierte · segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit · sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich · hat ein geringes Bakterienwachstum · ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Durch das im Halsspiegel aufgeprintete Etikett kratzt nichts im Nacken. Bedruckung im maximalen Format möglich (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken) · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klasse. Ein gravierender Vorteil · wenn eine Personalisierung gewünscht wird. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60% Polyester, 40% Lyocell (TENCEL™)
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtgelb/grau
Material:
60% Polyester/40% Lyocell (TENCEL™)
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl.2/EN 13758-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 27,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,55*
€ 29,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 33,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 35,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,19*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.