Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze XS-M leuchtorange Warnschutz-Softshelljacke TYLER 3472+3477 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350036
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3473-XS-M
EAN/GTIN:
     4031301059929
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
Kapuzenjacke
Warnschutz Softshellkapuze leuchtorange Futter 100% Mikrofleece TPU-Film-Beschichtung 100% Ripstop-Softshell-Polyester Ripstop-Gewebe (Softshell) · auf der Außenseite laminiert und dadurch wasserabweisend · mit weichem Fleece auf der Innenseite · elastischer Tunnelzug mit Stopper · Original-YCC Nylon-Reißverschluss zum Einzippen der Kapuze in die 4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke TYLER: 3472=leuchtorange u. 3477=leuchtgelb. Kleines Zubehör · große Wirkung. Abgestimmt auf das Design der 4PROTECT®-Warnschutz-Softshelljacke TYLER (Art. 3472 u. 3477) · ergänzt die Kapuze den Schutz vor Wind und Wetter perfekt · wenn man ihn wirklich braucht. Das Ripstop-Gewebe ist robust · strapazierfähig und damit besonders langlebig. In drei Größen erhältlich. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· geeignet für: Warnschutzsoftshelljacke TYLER 3472+3477
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Softshell), Innenfutter: 100% Polyester (Microfleece)
Weitere Informationen:
Größe:
XS-M
Farbe:
leuchtorange
Material:
100% Polyester (Softshell)/Futter: 100% Polyester (Microfleece)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 19,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,58*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,19*
€ 30,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.