Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt MADISON Gr.XS grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350078
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3336-XS
EAN/GTIN:
     4062899060158
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
UV-Schutz-Poloshirt MADISON grau EN 13758-2 · EN 13688 Sicher vor der Sonne mit UPF-Schutz von 50+. Das innovative TENCEL™ Material kombiniert Lyocell-Fasern und recyceltes Polyester und erreicht so eine hervorragende Öko-Bilanz. Das seidenweiche Gewirk bietet waschfeste und strahlende Farben und bleibt geruchshemmend und gut hautverträglich – Allergiker geeignet. Es kühlt bei warmen Temperaturen · wärmt bei Kälte und kann 50 % mehr Feuchtigkeit aufnehmen als Baumwolle. Damit hat man immer ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Die Produktinformationen sind direkt aufgeprintet · ohne kratzendes Etikett. Zertifiziert für den Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung. TENCEL™ Cellulosefasern botanischen Ursprungs definieren einen neuen Standard in Nachhaltigkeit und natürlichem Komfort. Das Gewirk ist seidenweich · hat strahlende Farben auch noch nach vielen Wäschen · ist geruchshemmend und gut hautverträglich – damit sogar für Allergiker geeignet. Es kühlt bei warmen Temperaturen · wärmt bei Kälte und kann 50 % mehr Feuchtigkeit aufnehmen als Baumwolle. Damit hat man immer ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Die Produktinformationen sind im Nackenspiegel des Shirts direkt aufgeprintet. Auf ein kratzendes Etikett kann somit verzichtet werden. Modernes Design mit Top-Ausstattung. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60 % Polyester (recycled) / 40 % Lyocellfaser (TENCEL™)Strickbündchen: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
grau
Material:
60% Polyester (recycled)/40% Lyocellfaser (TENCEL™)
Norm:
EN 13758-2:2003+A1:2006
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 25,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 33,08*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,77*
€ 39,74*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.