Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshellweste PARAMUS Gr.3XL leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371136
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3420-3XL
EAN/GTIN:
     4062899069304
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Warnschutz-Softshellweste PARAMUS Leuchtorange Reflexstreifen Oberstoff · Besatzmaterial und Fleece-Innenseite: 100 % Polyester EN 13688 EN 20471:2013+A1:2016 Trageangenehmes elastisches Gewebe mit körpernaher Schnittform. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit) umlaufend um Körper und Schultern. Die eingearbeitete Klimamembrane sorgt für die die Abgabe von Feuchtigkeit nach außen. Die wärmende Fleeceinnenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Besätze am Saum aus abriebfestem Oxford-Gewebe verhindern das Abstoßen der Saumkante. Trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleeceinnenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Direkt auflamminierte segmentierte Reflexstreifen laufen um Körper und Schulter und sorgen für eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit.1 unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss · 2 untere abgedeckte Reißverschlusstaschen. Kordelzug im Saum · Armausschnitte mit Elastikabschluss und hoher · fleecegefütterter Kragen. Aufwendige Innenverarbeitung mit großer Innen- und Handytasche. . . Vorbereitet zum Einzippen in die Außenjacken:. z. B. TAMPA: 3410=leuchtorange/grau und 3415=leuchtgelb/grau · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Materialzusammensetzung: 100 % Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtorange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 42,23*
€ 57,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 74,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,09*
€ 89,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.