Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 4557 Gr.XL weiß PSA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371177
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4557-XL
EAN/GTIN:
     4062899070683
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
MPF-Einweg-Overall Typ 4B/5B/6B Kategorie III · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 14612 weiß Polypropylen und Polyethylen · Gewicht 65g/m² Reißverschluss Elastikbündchen an der Kapuze · den Armen · Knöchel und in der Taille Elastikbündchen an der Kapuze · den Armen · Knöchel und in der Taille · Reißverschluss vorn · weiß · einzeln verpackt im Polybeutel. Gewicht: 65 g/m2. MPF: Mikroporöses Film. Der Einweg-Overall schützt seinen Träger zuverlässig überall dort · wo auch mit flüssigen Aerosolen und Partikeln gearbeitet wird sowie bei Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung. · Einsatzgebiete: Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung, Schiffsbau und Automobilbau,Chemie-und Pharmaindustrie, Umgang mit Farben und Lacken, Land-und Gartenbauwirtschaft, Schädlings-und Ungezieferbekämpfung, Elektronik undReinraumbereiche, Asbestarbeiten und Demontagen, Altlastensanierung, Pharmaindustrie und Laborarbeiten, Probenentnahmen, Tierzucht undVeterinärdienst, Müll-und Abfallwirtschaft.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 65g/m²
· Normen: EN 1073-2:2002-10, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen/Polypropylen
Norm:
EN 1073-2/EN 13034/EN ISO 13688/EN 13982-1/Typ 4B/5B/6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,04*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,84*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.