Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste DUNDAS Gr.M leuchtorange EN ISO 20471/EN ISO 13688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433766
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4207-M
EAN/GTIN:
     4062899086851
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste DUNDAS 100% Polyester leuchtorange EN 13688:2013+A1:2021 · EN 20471:2013+A1:2016 innenliegender Reißverschluss umlaufende Reflexstreifen Leichtes Polyester-Gewirk mit 2 umlaufenden Body-Reflexstreifen und Hosenträger-Reflexstreifen (Breite jeweils 5 cm). Abgedeckter Frontreißverschluss. Diverse Taschen wie Handytasche · Ausweisstasche · Stifttasche und 2 große Taschenbeutel. Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen: - Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm) - Rücken: 0,0123 m² (z.B. 123 x 100 mm). Einzeln verpackt im PE-Polybeutel. Zertifizierte · hochsichtbare Warnschutzwesten aus leichtem Polyester-Gewirk mit 2 umlaufenden Body-Reflexstreifen und Hosenträger-Reflexstreifen (Breite jeweils 5 cm). Abgedeckter Frontreißverschluss. Diverse Taschen wie Handytasche · Ausweisstasche · Stifttasche und 2 große Taschenbeutel. Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen: - Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm) - Rücken: 0,0123 m² (z.B. 123 x 100 mm). Überall dort vielseitig einsetzbar · wo eine schnelle und unkomplizierte Sicherheit gefordert ist. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
leuchtorange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471/EN ISO 13688
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 12,22*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.