| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041433881 Herst.-Nr.: 4365-L EAN/GTIN: 4062899097482 |
| |
|
| | |
| Arbeitshemd SEATON blau/weiß Oberstoff: 70% Polyester · 30% Baumwolle Arbeitshemd mit zwei Brusttaschen und Klappen. Lockerer Passform · praktischen Druckknöpfen als Verschluss und verstellbaren Ärmel saum durch Druckknöpfe. Bequem · funktional und stylish – Die komfortablen Arbeitshemden von teXXor® kommen in zwei verschiedenen Farben und punkten durch eine lockere Passform und praktische Druckknöpfe. Das beliebte Karomuster rundet diesen Klassiker der Arbeitskleidung ab. Ein Muss für jede Ausstattung. · Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | blau/weiß | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,13* | € 16,83* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,45* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|