Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd SEATON Gr.M blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433882
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4365-M
EAN/GTIN:
     4062899097451
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Arbeitshemd SEATON blau/weiß Oberstoff: 70% Polyester · 30% Baumwolle Arbeitshemd mit zwei Brusttaschen und Klappen. Lockerer Passform · praktischen Druckknöpfen als Verschluss und verstellbaren Ärmel saum durch Druckknöpfe. Bequem · funktional und stylish – Die komfortablen Arbeitshemden von teXXor® kommen in zwei verschiedenen Farben und punkten durch eine lockere Passform und praktische Druckknöpfe. Das beliebte Karomuster rundet diesen Klassiker der Arbeitskleidung ab. Ein Muss für jede Ausstattung. · Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau/weiß
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemden blau, arbeitshemd, Hemden, Herrenhemd, Herren-Hemd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 16,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 27,10*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.