| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4041433890 Herst.-Nr.: 4362-M EAN/GTIN: 4062899096829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermohemd DAYTON rot/blau Oberstoff: 70% Polyester · 30% Baumwolle 2 Brusttaschen Gefüttertes Thermohemd. Mit Druckknöpfen · zwei Brusttaschen mit Klappen · zwei Eingriffstaschen · eine innen Tasche und verstellbaren Ärmelsaume durch Druckknöpfe. Einzelnverpackt im PE-Polybeutel. Gemütlich · warm und stylish – Die komfortablen Thermohemden von teXXor® sind der optimale Schutz vor Wind und Wetter und passen zu jedem Outfit. Durch den Einsatz von Thermo-Material · garantieren die Hemden den Trägern warme Arbeitstage bei kühlen Außentemperaturen. · Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Materialzusammensetzung: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Farbe: | rot/blau | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |