Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohemd DAYTON Gr.S rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433891
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4362-S
EAN/GTIN:
     4062899096799
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Thermohemd DAYTON rot/blau Oberstoff: 70% Polyester · 30% Baumwolle 2 Brusttaschen Gefüttertes Thermohemd. Mit Druckknöpfen · zwei Brusttaschen mit Klappen · zwei Eingriffstaschen · eine innen Tasche und verstellbaren Ärmelsaume durch Druckknöpfe. Einzelnverpackt im PE-Polybeutel. Gemütlich · warm und stylish – Die komfortablen Thermohemden von teXXor® sind der optimale Schutz vor Wind und Wetter und passen zu jedem Outfit. Durch den Einsatz von Thermo-Material · garantieren die Hemden den Trägern warme Arbeitstage bei kühlen Außentemperaturen. · Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Materialzusammensetzung: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
rot/blau
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: thermo hemd, Hemd, Thermohemden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 26,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,34*
€ 38,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.